Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIRKENSTOCK 54227-37 Clog Kay SL Damen Gr.37 schwarz EN 20347


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BIRKENSTOCK 54227-37 Clog Kay SL Damen Gr.37 schwarz EN 20347
BIRKENSTOCK 54227-37 Clog Kay SL Damen Gr.37 schwarz EN 20347
BIRKENSTOCK 54227-37 Clog Kay SL Damen Gr.37 schwarz EN 20347
Artikel-Nr.:
     1955B-2019090156
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     54227-37
EAN/GTIN:
     4052001428952
Suchbegriffe:
Birkenstock
Damen-Clogs
Damenclogs
Antirutsch-Clogs
Clog Kay SL Damen Gr.37 schwarz EN 20347 BIRKENSTOCK nach DIN EN ISO 20347:2012 SRA · Material: Leder · Fußbett: Kork-Latex-Weichbettung mit Velourslederbezug · rutschhemmende Gummisohle mit EVA-Zwischensohle · öl- und fettbeständig · umklappbarer Fersenriemen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: umklappbarer Fersenriemen · Norm: EN 20347 Gr. 36-40 sind Damenmodelle mit schmalem Fußbett Gr. 41-46 sind Herrenmodelle mit normalem Fußbett
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
54227-37
Werksnummer:
4000373577
Länge netto mm:
315,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
105,00
Gewicht netto Kg:
0,710000
Gewicht brutto Kg:
0,710000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 37 schwarz
Produktart:
Clog
Ausfuehrung:
SRA EN 20347
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 59,91*
€ 74,74*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,05*
€ 74,81*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,29*
€ 75,13*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 60,31*
€ 79,88*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,32*
€ 80,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,62*
€ 95,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,01*
€ 92,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,83*
€ 89,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,22*
€ 85,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,32*
€ 76,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Birkenstock
582636-36
ab € 60,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.