| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019090113 Herst.-Nr.: 104260 EAN/GTIN: 4046122383610 |
| |
|
| | |
| Schneideisen Form B VA M20x2,5mm HSS-Co 6g BOSS HSS-Co · DIN EN 22568 · Form B · Typ VA · mit Schälanschnitt · geläppt · nitriert · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für schwer zerspanbare Werkstoffe · z.B. rost- und säurebeständige Stähle, hitzebeständige Stähle, Sonderlegierungen und Stahl bis 1200 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M36 kurzfristig ab Werkslager lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS-Co · Höhe: 18mm · Außen-Ø: 45mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 21010202 | HerstellerNr: | 104260 | Werksnummer: | 4114615200 | Länge netto mm: | 60,00 | Breite netto mm: | 55,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,130000 | Gewicht brutto Kg: | 0,130000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M20 x 2,5 mm | Produktart: | Schneideisen | Ausfuehrung: | 6g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,25* | € 45,44* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 35,30* | € 45,44* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,72* | € 45,97* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 35,41* | € 47,40* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 35,94* | € 47,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|