Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 500605012 Geberit WC-Sitz ACANTO m Quick-Release und Absenkautomatik we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 500605012 Geberit WC-Sitz ACANTO m Quick-Release und Absenkautomatik we
GEBERIT 500605012 Geberit WC-Sitz ACANTO m Quick-Release und Absenkautomatik we
GEBERIT 500605012 Geberit WC-Sitz ACANTO m Quick-Release und Absenkautomatik we
Artikel-Nr.:
     1955B-2019089731
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     500605012
EAN/GTIN:
     4022009352634
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Geberit WC-Sitz ACANTO m Quick-Release und Absenkautomatik weiß antibakteriell · WC-Deckel überlappend · Befestigung von oben · Scharniere Messing verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Ja · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Farbe (1): weiß · Für die Mon
Weitere Informationen:
eClassID:
12145021502
HerstellerNr:
500605012
Werksnummer:
6000512607
Länge netto mm:
370,00
Breite netto mm:
440,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht brutto Kg:
2,960000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit WC-Sitz ACANTO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 108,83*
€ 135,20*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 110,11*
€ 136,55*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 116,82*
€ 146,11*
9 Tage
11
€ 5,90*
ab € 124,60*
€ 153,94*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,64*
€ 449,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
243992111
ab € 40,26*
Ähnlich
Geberit
572100000
ab € 78,77*
Ähnlich
Geberit
573140000
ab € 155,27*
Ähnlich
Geberit
575210000
ab € 107,10*
Ähnlich
Geberit
500604012
ab € 75,27*
Ähnlich
Geberit
574410000
ab € 107,19*
Ähnlich
Geberit
500660012
ab € 123,45*
Ähnlich
Geberit
573140010
ab € 193,67*
Ähnlich
Geberit
573140068
ab € 193,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.