Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 573140000 Geberit WC-Sitz ARTIS passend zu WC 205400 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 573140000 Geberit WC-Sitz ARTIS passend zu WC 205400 weiß
GEBERIT 573140000 Geberit WC-Sitz ARTIS passend zu WC 205400 weiß
GEBERIT 573140000 Geberit WC-Sitz ARTIS passend zu WC 205400 weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018893466
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     573140000
EAN/GTIN:
     4022009185294
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Geberit WC-Sitz ARTIS passend zu WC 205400 weiß Geberit Artis WC-Sitz Farbe / Oberfläche · Farbe: weiß · Oberfläche: glänzendTechnische Eigenschaften · Werkstoff: Duroplast · Befestigungsabstand: 15,5 cm · Form: rund · Absenkautomatik: nein · Befestigung: vorne · Scharnierwerkstoff: Verchromt Weitere t
Weitere Informationen:
eClassID:
12145019101
HerstellerNr:
573140000
Werksnummer:
6000511529
Länge netto mm:
480,00
Breite netto mm:
385,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
3,170000
Gewicht brutto Kg:
3,170000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit WC-Sitz ARTIS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 155,27*
€ 190,10*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 193,88*
€ 235,17*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 206,14*
€ 250,85*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,56*
€ 603,61*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,17*
€ 279,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,03*
€ 277,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,48*
€ 274,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,95*
€ 260,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,88*
€ 230,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
243992111
ab € 40,26*
Ähnlich
Geberit
500605012
ab € 108,83*
Ähnlich
Geberit
572100000
ab € 78,77*
Ähnlich
Geberit
575210000
ab € 107,10*
Ähnlich
Geberit
500604012
ab € 75,27*
Ähnlich
Geberit
574410000
ab € 107,19*
Ähnlich
Geberit
500660012
ab € 123,45*
Ähnlich
Geberit
573140010
ab € 193,67*
Ähnlich
Geberit
573140068
ab € 193,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.