| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019083495 Herst.-Nr.: 1360589 EAN/GTIN: 4026755447835 |
| |
|
| | |
| OV Hocheffizienzpumpe 130 mm Grundfos UPM 3 Solar 25-75 PWM C 130 für Regusol-130 · mit Anschlussgewinde G 1 1/2" · DN 25 · PN 10 · 95 °C · kann ohne externes PWM-Signal betrieben werden Weitere technische Eigenschaften: · Schutzart (IP): IPX4D · Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen · Anschluss: Außengewinde Gas zylindrisc Weitere Informationen: | | eClassID: | 30264040401 | HerstellerNr: | 1360589 | Werksnummer: | 7000526051 | Länge netto mm: | 155,00 | Breite netto mm: | 155,00 | Höhe netto mm: | 140,00 | Gewicht netto Kg: | 2,110000 | Gewicht brutto Kg: | 2,110000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Hocheffizienzpumpe 130 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 276,76* | € 334,30* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 303,29* | € 364,93* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 304,68* | € 366,39* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 311,17* | € 375,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|