Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Hocheffizienzpumpe 130 mm Grundfos UPM 3 Solar 25-75 PWM C 130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000526051
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1360589
EAN/GTIN:
     4026755447835
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Solar-Umwälzpumpe
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
für Regusol-130 · mit Anschlussgewinde G 1 1/2″ · DN 25 · PN 10 · 95 °C · kann ohne externes PWM-Signal betrieben werdenWeitere technische Eigenschaften:· Schutzart (IP): IPX4D· Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen· Anschluss Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Anschlussspannung 1x 230 V· Aufgenommene Motorleistung (P1) 0,045kW· Druckstufe Artikel PN 10· Einbaulänge 130mm· Förderhöhe bei Nennvolumenstrom 7,5· Frequenz 50 Hz· Isolationsklasse nach IEC F· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 2· Nenndurchmesser DN 25· Nennstrom 0,48A· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 110
Weitere Suchbegriffe: umwälzpumpe dn25, umwälzpumpen, umwälzpumpe 230v, 030264040401, Kreiselpumpe, Pumpe, Unterwasserpumpe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 276,76*
€ 334,30*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,29*
€ 364,93*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,68*
€ 366,39*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,17*
€ 375,13*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,39*
€ 436,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,84*
€ 427,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 358,83*
€ 427,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,20*
€ 404,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 340,18*
€ 404,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,50*
€ 394,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 331,49*
€ 394,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,68*
€ 362,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.