Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDDINGHAUS 8004409001 Patentlocheisensatz 21-teilig Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDDINGHAUS 8004409001 Patentlocheisensatz 21-teilig Kunststoffkoffer
PEDDINGHAUS 8004409001 Patentlocheisensatz 21-teilig Kunststoffkoffer
Artikel-Nr.:
     1955B-2019076991
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     8004409001
EAN/GTIN:
     3303808004407
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
Kunststoff-Koffer
Patentlocheisensatz 21-tlg.Ku.-Koffer PEDDINGHAUS in Kunststoffkoffer mit Stahlhalter, Zentrierer sowie gehärteten Stahl-Innen- und -Außenstempeln · Dichtringe werden zentrisch gestanzt Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: Kunststoffkoffer 1 Halter je 1 Innenstempel 3 / 4 / 6 / 8 / 10 mm je 1 Außenstempel 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21040702
HerstellerNr:
8004409001
Werksnummer:
4000814462
Länge netto mm:
265,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
1,860000
Gewicht brutto Kg:
1,860000
Ursprungsland:
RO
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
21-teilig
Produktart:
Patentlocheisensatz
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,08*
€ 124,05*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 106,06*
€ 124,15*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 106,03*
€ 124,15*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,36*
€ 124,35*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 138,64*
€ 163,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,33*
€ 194,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,94*
€ 189,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,45*
€ 174,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,93*
€ 172,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
8004509001
ab € 141,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.