Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locheisen-Satz 3-40 mm gerade PedDIN ghaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locheisen-Satz 3-40 mm gerade PedDIN ghaus
Locheisen-Satz 3-40 mm gerade PedDIN ghaus
Artikel-Nr.:
     4012-114486
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     8004409001
EAN/GTIN:
     3303808004407
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
Kunststoff-Koffer
Locheisen-Satz

Ausführung: Aus hochfestem Spezialstahl, geschliffene, fein polierte Locheisen-Einsätze. Zum Schneiden von Weichmaterialien (Gummi, Leder, Filz, Schaumstoff). Armierte Werkstoffe (Blech, Glasfaser) bis 0,3 mm können ebenso gestanzt werden. In stabiler Metallkassette.


Satzinhalt:
Locheisen von 3 bis 40 mm:
Gewindeeinsätze 3; 4; 6; 8; 10 mm
Aufsteckeinsätze 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40 mm
Blockhalter
Weitere Informationen:
Anzahl:
21-teilig
Locheisen-Ø:
3–40 mm
Markenname:
PEDDINGHAUS
Herstellername:
Peddinghaus Handwerkzeuge
Herstellerartikelnummer:
8004409001
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkoffer, Henkellocheisen-Satz, Locheisen-Satz, Locheisensatz, henkellocheisen peddinghaus, henkellocheisen, 71260040, Handwerkzeuge, III, Peddinghaus, QR4028891
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 106,49*
€ 129,64*
Lager 4012
17
Frei Haus
ab € 106,00*
€ 129,89*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 106,29*
€ 129,92*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 106,57*
€ 130,44*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 106,86*
€ 130,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,13*
€ 153,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
8004509001
ab € 141,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.