| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000355516 Herst.-Nr.: 600852214 EAN/GTIN: 4001541464906 |
| | |
|
| | |
| universell anwendbar · hochviskos · nicht wassermischbar · Mineralölbasis · mit leistungsstarken Wirkstoffen in besonders hoher Konzentration · eignet sich speziell zur Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe, besonders beim Gewindeschneiden und Reiben · überall dort einzusetzen, wo schwierigste Bearbeitungen vorliegen und höchste Leistung gefordert wird · insbesondere für die manuelle Schmiermittelzufuhr · chlor-, silikon-, lösemittel- und PCB-frei |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, kühlschmiermittel 10l kanister, gewindeschneidöl 10 l, fuchs wisura gewindeschneidöl, Akafil, Gewindeschneidfluid, Gewindeschneidöle, Öl, Opta, Opta Cut, Schneidmittel, Spray, Trennspray |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,47* | € 185,02* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,41* | € 185,20* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,04* | € 185,97* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 154,29* | € 192,74* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 153,20* | € 195,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|