Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDDINGHAUS 8004509001 Patentlocheisensatz 26-teilig Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDDINGHAUS 8004509001 Patentlocheisensatz 26-teilig Kunststoffkoffer
PEDDINGHAUS 8004509001 Patentlocheisensatz 26-teilig Kunststoffkoffer
Artikel-Nr.:
     1955B-2019076755
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     8004509001
EAN/GTIN:
     3303808004506
Suchbegriffe:
Blechlocher Satz
Blechlocher Set
Blechlocher Sortiment
Formlocheisen
Patentlocheisensatz 26-tlg.Blechkasten PEDDINGHAUS in Kunststoffkoffer mit Stahlhalter, Zentrierer sowie gehärteten Stahl-Innen- und -Außenstempeln · Dichtringe werden zentrisch gestanzt Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: Kunststoffkoffer 1 Halter je 1 Innenstempel 3 / 4 / 6 / 8 / 10 mm je 1 Außenstempel 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21040702
HerstellerNr:
8004509001
Werksnummer:
4000814463
Länge netto mm:
305,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
3,120000
Gewicht brutto Kg:
3,120000
Ursprungsland:
RO
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
26-teilig
Produktart:
Patentlocheisensatz
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 141,65*
€ 165,19*
2 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 141,69*
€ 165,21*
1 Tag
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 142,99*
€ 165,45*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 144,08*
€ 167,37*
Lager 1955
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 184,31*
€ 216,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,26*
€ 257,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,15*
€ 247,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,67*
€ 230,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,28*
€ 227,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,31*
€ 219,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
8004409001
ab € 104,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.