Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1189087 Abdeckrosette 1189087 weiß f Multiblock T-RTL und TQ-RTL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1189087 Abdeckrosette 1189087 weiß f Multiblock T-RTL und TQ-RTL
OVENTROP 1189087 Abdeckrosette 1189087 weiß f Multiblock T-RTL und TQ-RTL
OVENTROP 1189087 Abdeckrosette 1189087 weiß f Multiblock T-RTL und TQ-RTL
Artikel-Nr.:
     1955B-2019076451
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1189087
EAN/GTIN:
     4026755432909
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Click-one-two
Heizkörperrosette
Heizungsrohrabdeckung
OV Abdeckrosette f Multiblock T-RTL und TQ-RTL weiß Abdeckrosette für Multiblock T·RTL und Multiblock TQ·RTL (weiß). Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß
Weitere Informationen:
eClassID:
33060056502
HerstellerNr:
1189087
Werksnummer:
7000525801
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
OV Abdeckrosette
Ausfuehrung:
f Multiblock T-RTL und TQ-RTL
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,73*
€ 22,87*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 17,42*
€ 23,16*
21 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 17,48*
€ 25,31*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,12*
€ 25,71*
2 Tage
8
1
€ 4,00*
ab € 21,32*
€ 28,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.