Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 791249000001000 Ab-/Überlaufgarnitur QUADROVAL mit Wanneneinlauf, für Sh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 791249000001000 Ab-/Überlaufgarnitur QUADROVAL mit Wanneneinlauf, für Sh
DURAVIT 791249000001000 Ab-/Überlaufgarnitur QUADROVAL mit Wanneneinlauf, für Sh
DURAVIT 791249000001000 Ab-/Überlaufgarnitur QUADROVAL mit Wanneneinlauf, für Sh
Artikel-Nr.:
     1955B-2019070718
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     7,91249E+14
EAN/GTIN:
     4053424039923
Suchbegriffe:
Wannenauslauf
Wanneneinlauf
Überlaufgarnitur
überlaufgarnitur
Duravit Ab-/Überlaufgarnitur QUADROVAL m Wanneneinlauf für Shower & Bath chrom Ablaufdurchmesser 90 mm · Bowdenzuglälnge 700 mm Weitere technische Eigenschaften: · Abflussrohr drehbar: Ja · Anschluss Abfluss: Rohrende · Anschluss Einlass Mischwasser: Außengewinde · Anschlussmaß Einlass Mischwasser: 3/4 Zoll · Mit Ablaufventil: Ja · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7,91249E+14
Werksnummer:
6000672997
Länge netto mm:
597,00
Breite netto mm:
240,00
Höhe netto mm:
127,00
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
chrom
Produktart:
Duravit Ab-/Überlaufgarnitur QUADROVAL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 672,31*
€ 793,89*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 727,79*
€ 868,15*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 739,48*
€ 869,76*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 827,78*
€ 968,50*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 833,12*
€ 972,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,15*
€ 1.033,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,20*
€ 1.002,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,27*
€ 917,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,95*
€ 899,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,79*
€ 866,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
790288000001000
ab € 253,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.