| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019018581 Herst.-Nr.: 82468_196-KORNBLAU_H45 EAN/GTIN: 4026257654991 |
| |
|
| | |
| Gewebe 82, Köper, 100% Baumwolle, ca. 250 g/qm EN_ISO_11612_A1_B1_C1_F1, EN_ISO_11611_Klasse_1_A1 Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, links Brusttasche mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, Proban® Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 82468_196-KORNBLAU_H45 | Werksnummer: | 82468_196-KORNBLAU_H45 | Profil: | H45 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 45,60* | € 60,90* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,46* | € 74,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|