Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Blouson 291, Größe 52, Farbe 194-kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Blouson 291, Größe 52, Farbe 194-kornblau
Rofa Blouson 291, Größe 52, Farbe 194-kornblau
Rofa Blouson 291, Größe 52, Farbe 194-kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2019017870
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     62291_194-KORNBLAU_52
EAN/GTIN:
     4026257284983
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Gewebe 62, Köper, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 360 g/qm Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Patte links mit Stiftöffnung, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen, Bewegungsfalten im Rückenteil, Lüftungsösen, rechts Brustinnentasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
62291_194-KORNBLAU_52
Werksnummer:
62291_194-KORNBLAU_52
Profil:
52
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,34*
€ 51,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,51*
€ 51,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 43,16*
€ 57,16*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.