Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Kombination 950 (mit Kapuze), Größe 44, Farbe 196-kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Kombination 950 (mit Kapuze), Größe 44, Farbe 196-kornblau
Rofa Kombination 950 (mit Kapuze), Größe 44, Farbe 196-kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2019017489
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     11950_196-KORNBLAU_44
EAN/GTIN:
     4026257072450
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Gewebe 11, Köper, 100% Baumwolle, ca. 330 g/qm Umlegekragen mit Kapuze, vordere Mitte mit Knopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und Knopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Knöpfe, aufgesetzter Bund, Bund mit seitlichem Gummizug, seitlich 2 Durchgriffe, 2 Seitentaschen, Beinabschluss weitenverstellbar durch Knopfriegel, rechts Gesäßtasche mit Knopf, rechts hinten Zollstocktasche, links Brustinnentasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
11950_196-KORNBLAU_44
Werksnummer:
11950_196-KORNBLAU_44
Profil:
44
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
44
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,57*
€ 80,25*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,30*
€ 80,28*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 69,93*
€ 89,82*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,68*
€ 97,29*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.