Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Kombination 702, Größe 62, Farbe 196-kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Kombination 702, Größe 62, Farbe 196-kornblau
Rofa Kombination 702, Größe 62, Farbe 196-kornblau
Rofa Kombination 702, Größe 62, Farbe 196-kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2019017456
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     11702_196-KORNBLAU_62
EAN/GTIN:
     4026257059581
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Gewebe 11, Köper, 100% Baumwolle, ca. 330 g/qm Umlegekragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und Knopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Knöpfe, aufgesetzter Bund, Bund mit seitlichem Gummizug, seitlich 2 Durchgriffe, 2 Seitentaschen, Beinabschluss weitenverstellbar durch Knopfriegel, rechts Gesäßtasche mit Knopf, rechts hinten Zollstocktasche, links Brustinnentasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
11702_196-KORNBLAU_62
Werksnummer:
11702_196-KORNBLAU_62
Profil:
62
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
6
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,96*
€ 83,15*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 71,55*
€ 92,26*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,08*
€ 100,17*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.