Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Latzhose 250, Größe 62, Farbe 196-kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Latzhose 250, Größe 62, Farbe 196-kornblau
Rofa Latzhose 250, Größe 62, Farbe 196-kornblau
Rofa Latzhose 250, Größe 62, Farbe 196-kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2019017380
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     12250_196-KORNBLAU_62
EAN/GTIN:
     4026257092069
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose gr.62 kornblau
arbeitslatzhosen blau
Gewebe 12, Köper, 100% Baumwolle, ca. 360 g/qm Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifttaschen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12250_196-KORNBLAU_62
Werksnummer:
12250_196-KORNBLAU_62
Profil:
62
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
6
Produktart:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
unbekannt
€ 5,99*
ab € 60,01*
€ 78,36*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,93*
€ 78,39*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,17*
€ 87,34*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.