Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Latzhose 270, Größe 62, Farbe 181-dunkelkornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Latzhose 270, Größe 62, Farbe 181-dunkelkornblau
Rofa Latzhose 270, Größe 62, Farbe 181-dunkelkornblau
Rofa Latzhose 270, Größe 62, Farbe 181-dunkelkornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2019017042
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     62270_181-DUNKELKORNBLAU_62
EAN/GTIN:
     4026257275318
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose gr.62 kornblau
arbeitslatzhosen blau
Gewebe 62, Köper, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 360 g/qm Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifttaschen, Latzinnentasche mit Reißverschluss, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, links hinten Hammerschlaufe, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
62270_181-DUNKELKORNBLAU_62
Werksnummer:
62270_181-DUNKELKORNBLAU_62
Profil:
62
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
6
Produktart:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
unbekannt
€ 5,99*
ab € 57,09*
€ 74,32*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,82*
€ 74,34*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.