Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Kombination 702, Größe 44, Farbe 196-kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Kombination 702, Größe 44, Farbe 196-kornblau
Rofa Kombination 702, Größe 44, Farbe 196-kornblau
Rofa Kombination 702, Größe 44, Farbe 196-kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2019016983
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     11702_196-KORNBLAU_44
EAN/GTIN:
     4026257059499
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Gewebe 11, Köper, 100% Baumwolle, ca. 330 g/qm Umlegekragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und Knopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Knöpfe, aufgesetzter Bund, Bund mit seitlichem Gummizug, seitlich 2 Durchgriffe, 2 Seitentaschen, Beinabschluss weitenverstellbar durch Knopfriegel, rechts Gesäßtasche mit Knopf, rechts hinten Zollstocktasche, links Brustinnentasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
11702_196-KORNBLAU_44
Werksnummer:
11702_196-KORNBLAU_44
Profil:
44
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
44
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,90*
€ 72,61*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,38*
€ 80,93*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,10*
€ 87,70*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.