Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROFA Latzhose 741, Größe 54, Farbe 196-kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROFA Latzhose 741, Größe 54, Farbe 196-kornblau
ROFA Latzhose 741, Größe 54, Farbe 196-kornblau
ROFA Latzhose 741, Größe 54, Farbe 196-kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2019016741
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     11741_196-KORNBLAU_54
EAN/GTIN:
     4026257064943
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau 54
arbeitslatzhosen blau
Gewebe 11, Köper, 100% Baumwolle, ca. 330 g/qm Stretchträger, Latztasche mit Reißverschluss und zusätzlich aufgesetzter Tasche mit 2 abgenähten Stifttaschen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Klett, rechts Gesäßtasche mit Knopf, rechts hinten Zollstocktasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
11741_196-KORNBLAU_54
Werksnummer:
11741_196-KORNBLAU_54
Profil:
54
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Produktart:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,59*
€ 53,05*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,03*
€ 59,21*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 48,80*
€ 64,50*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.