Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Berufsmantel 370, Größe 46, Farbe 195-hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Berufsmantel 370, Größe 46, Farbe 195-hellgrau
Rofa Berufsmantel 370, Größe 46, Farbe 195-hellgrau
Rofa Berufsmantel 370, Größe 46, Farbe 195-hellgrau
Artikel-Nr.:
     1955B-2019016707
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     64370_195-HELLGRAU_46
EAN/GTIN:
     4026257326539
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitskittel grau 46
Gewebe 64, Köper, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 220 g/qm Reverskragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, links Brusttasche, 2 Seitentaschen, Bewegungsfalten im Rückenteil, aufgesetzter Bund im Rückenteil, Lüftungsösen, Seitennahtschlitze, links Brustinnentasche, Mantellänge 3/4
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
64370_195-HELLGRAU_46
Werksnummer:
64370_195-HELLGRAU_46
Profil:
46
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
195-hellgrau
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel, arbeitskittel grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,79*
€ 51,45*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,38*
€ 51,45*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.