Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Kombination 240, Größe 46, Farbe 136-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Kombination 240, Größe 46, Farbe 136-grün
Rofa Kombination 240, Größe 46, Farbe 136-grün
Rofa Kombination 240, Größe 46, Farbe 136-grün
Artikel-Nr.:
     1955B-2019015898
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     12240_136-GRÜN_46
EAN/GTIN:
     4026257086044
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Gewebe 12, Köper, 100% Baumwolle, ca. 360 g/qm Umlegekragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, oberhalb Vorderteilpasse mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Patte links mit Stiftöffnung, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, aufgesetzter Bund, Bund mit seitlichem Gummizug, seitlich 2 Durchgriffe, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, links hinten Hammerschlaufe, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, links Brustinnentasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12240_136-GRÜN_46
Werksnummer:
12240_136-GRÜN_46
Profil:
46
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
136-grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.