Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Bundhose 222, Größe 50, Farbe 136-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Bundhose 222, Größe 50, Farbe 136-grün
Rofa Bundhose 222, Größe 50, Farbe 136-grün
Rofa Bundhose 222, Größe 50, Farbe 136-grün
Artikel-Nr.:
     1955B-2019015880
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     12222_136-GRÜN_50
EAN/GTIN:
     4026257078506
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Gewebe 12, Köper, 100% Baumwolle, ca. 360 g/qm Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12222_136-GRÜN_50
Werksnummer:
12222_136-GRÜN_50
Profil:
50
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
136-grün
Produktart:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,92*
€ 51,91*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,13*
€ 57,88*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.