Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROFA Bundhose 2305, Gr.60, Farbe 606-anthrazit-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROFA Bundhose 2305, Gr.60, Farbe 606-anthrazit-grau
ROFA Bundhose 2305, Gr.60, Farbe 606-anthrazit-grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2019015515
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2652305_606-ANTHRAZIT-GRAU_60
EAN/GTIN:
     4057121337016
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Flammschutzhose
Schweißerbundhose
Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 350 g/qm, FC, FR Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, Reflexpaspeln an Beinen, leuchtfarbene Kontrastpaspeln an Hinterhose, Proban®
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2652305_606-ANTHRAZIT-GRAU_60
Werksnummer:
2652305_606-ANTHRAZIT-GRAU_60
Profil:
60
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
anthrazit
Groesse:
6
Produktart:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 73,49*
€ 94,29*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,07*
€ 94,32*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,50*
€ 105,40*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.