Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1379200 Klebepad Rauchmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1379200 Klebepad Rauchmelder
1379200 Klebepad Rauchmelder
Artikel-Nr.:
     1955B-2018999957
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1379200
EAN/GTIN:
     4033743137920
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestück
Klebepad RM Klebepads für Kidde Rauchmelder Q2 (6 Stück im PE-Beutel) · VdS geprüft · Pads verfügen über spezielle Klebeeigenschaften · der verwendete Schaumstoffträger kann kleinere Unebenheiten an der Zimmerdecke ausgleichen und wirkt vibrationsdämpfend · Größe: 50 x 50 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
24230104
HerstellerNr:
1379200
Werksnummer:
3000256006
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Klebepad
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
€ 4,98*
ab € 0,96*
€ 1,53*
1 Tag
118
€ 5,90*
ab € 4,39*
€ 6,46*
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 4,61*
€ 6,77*
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 4,78*
€ 7,11*
Lager 1955
7
€ 5,99*
ab € 4,91*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.