| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018979414 Herst.-Nr.: 59547170001 EAN/GTIN: 4017214572427 |
| |
|
| | |
| Keuco Schlauchanschluss IXMO Rosette rund alu-fin Anschlussart Wandanschluss G 1/2" · Schlauchanschluss G 1/2" · eigensicher gegen Rückfließen · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 59547170001 | Werksnummer: | 6000674231 | Länge netto mm: | 162,00 | Breite netto mm: | 167,00 | Höhe netto mm: | 57,00 | Gewicht netto Kg: | 1,172000 | Gewicht brutto Kg: | 1,172000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schlauchanschluss | Ausfuehrung: | Aluminium-finish |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 82,63* | € 106,20* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,06* | € 120,08* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 104,05* | € 132,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|