Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 59557011202 Keuco Umstellventil IXMO UP f 2 Verbr Rosette eckig verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 59557011202 Keuco Umstellventil IXMO UP f 2 Verbr Rosette eckig verchromt
KEUCO 59557011202 Keuco Umstellventil IXMO UP f 2 Verbr Rosette eckig verchromt
KEUCO 59557011202 Keuco Umstellventil IXMO UP f 2 Verbr Rosette eckig verchromt
Artikel-Nr.:
     1955B-2018977374
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     59557011202
EAN/GTIN:
     4017214564668
Suchbegriffe:
Hahnrosette
Rohrrosette
Sanitärrosette
Verlängerungsrosette
Keuco Umstellventil IXMO UP f 2 Verbr Rosette eckig verchromt mit Comfort Griff · mit Schlauchanschluss und Brausehalter · mit Absperrung · Anschlussart Grundkörper G 1/2" · Schlauchanschluss G 1/2" · Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter · mit keramischen Dichtscheiben · Durchflussmenge 24 l/min · eigensi
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
59557011202
Werksnummer:
6000671542
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
105,00
Gewicht netto Kg:
1,590000
Gewicht brutto Kg:
1,590000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
chrom
Produktart:
2-Wege-Ab-/Umstellventil
Ausfuehrung:
verchromt
Weitere Suchbegriffe: Umstellventil, hahnrosette
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 176,45*
€ 214,98*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 178,45*
€ 217,12*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 197,22*
€ 239,75*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 199,80*
€ 246,27*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,27*
€ 293,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,91*
€ 286,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,01*
€ 279,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,54*
€ 270,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,80*
€ 237,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
59557121002
ab € 188,88*
Ähnlich
Keuco
59557121102
ab € 225,52*
Ähnlich
Keuco
59557121202
ab € 229,95*
Ähnlich
Keuco
59557011002
ab € 146,92*
Ähnlich
Keuco
59557011102
ab € 170,36*
Ähnlich
Keuco
59557131202
ab € 262,37*
Ähnlich
Keuco
59557171201
ab € 186,33*
Ähnlich
Keuco
59557171101
ab € 184,03*
Ähnlich
Keuco
59557171001
ab € 155,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.