| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018976052 Herst.-Nr.: UV990300000 EAN/GTIN: 4053424035307 |
| |
|
| | |
| Duravit Konsolenträger Handtuchhalter montierbar unter Konsole · chrom · 40 x 480 mm Weitere technische Eigenschaften: · Accessoireart: Konsolenträger · Breite: 40mm · Farbe: chrom · Höhe: 200mm · Material: Metall · Tiefe: 480mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 13440269001 | HerstellerNr: | UV990300000 | Werksnummer: | 6000665337 | Länge netto mm: | 525,00 | Breite netto mm: | 230,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 2,090000 | Gewicht brutto Kg: | 2,090000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | chrom | Produktart: | Duravit Konsolenträger |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 110,90* | € 138,54* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 112,66* | € 138,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 122,57* | € 150,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|