Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT UV991700000 Konsolenträger Handtuchhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT UV991700000 Konsolenträger Handtuchhalter
DURAVIT UV991700000 Konsolenträger Handtuchhalter
DURAVIT UV991700000 Konsolenträger Handtuchhalter
Artikel-Nr.:
     1955B-2018975420
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     UV991700000
EAN/GTIN:
     4053424035338
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter verchromt
Duravit Konsolenträger Handtuchhalter montierbar unter Konsole · 480 mm tief · chrom · 40 x 455 mm Weitere technische Eigenschaften: · Accessoireart: Konsolenträger · Breite: 40mm · Farbe: chrom · Höhe: 200mm · Material: Metall · Tiefe: 455mm
Weitere Informationen:
eClassID:
13440268901
HerstellerNr:
UV991700000
Werksnummer:
6000665338
Länge netto mm:
530,00
Breite netto mm:
235,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
2,020000
Gewicht brutto Kg:
2,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
chrom
Produktart:
Duravit Konsolenträger
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, duravit handtuchhalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 109,40*
€ 135,88*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 110,80*
€ 136,15*
€ 5,95*
ab € 120,91*
€ 146,78*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 140,76*
€ 170,81*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,86*
€ 171,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
DN992600000
ab € 56,07*
Ähnlich
Duravit
DN990800000
ab € 73,19*
Ähnlich
Duravit
UV990300000
ab € 110,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.