| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018968797 Herst.-Nr.: P63030 EAN/GTIN: 4250621303318 |
| |
|
| | |
| Multitubo Steck-Winkel 90Gr 20x20mm aus PPSU · mit transparenter Kunststoffhülse · inkl. Sichtfenster Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 1-teilig · Form: Bogen · Werkstoff des Anschlusses 1: PPSU · Werkstoff des Anschlusses 2: PPSU · Winkel des Bogens: 90Grad Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | P63030 | Werksnummer: | 6000640405 | Länge netto mm: | 220,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 1,00 | Gewicht netto Kg: | 0,005000 | Gewicht brutto Kg: | 0,005000 | Ursprungsland: | AT | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 43,73* | € 57,09* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,056* | € 60,236* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 47,58* | € 61,81* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,35* | € 68,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,373* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|