| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018968704 Herst.-Nr.: 67042 EAN/GTIN: 4250621300508 |
| |
|
| | |
| Multitubo Steck-Kupplung 25x20mm aus Messing · verzinnt · mit transparenter Kunststoffhülse · inkl. Sichtfenster Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1: Einsteck · Anschluss 2: Einsteck · Rohraußendurchmesser 1: 25 mmmm/Zoll · Rohraußendurchmesser 2: 20 mmmm/Zoll Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 67042 | Werksnummer: | 6000640360 | Länge netto mm: | 220,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 1,00 | Gewicht netto Kg: | 0,005000 | Gewicht brutto Kg: | 0,005000 | Ursprungsland: | AT | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,10* | € 11,57* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 9,52* | € 12,13* | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 10,33* | € 13,11* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,34* | € 13,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|