Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 13425090 HG Wanneneinlauf METROPOL CLASSIC Ausladung 159mm chrom/gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 13425090 HG Wanneneinlauf METROPOL CLASSIC Ausladung 159mm chrom/gold
HANSGROHE 13425090 HG Wanneneinlauf METROPOL CLASSIC Ausladung 159mm chrom/gold
HANSGROHE 13425090 HG Wanneneinlauf METROPOL CLASSIC Ausladung 159mm chrom/gold
Artikel-Nr.:
     1955B-2018968369
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     13425090
EAN/GTIN:
     4011097801889
Suchbegriffe:
Wannenauslauf
Wanneneinlauf
wanneneinlauf hansgrohe
wanneneinlauf
HG Wanneneinlauf METROPOL CLASSIC Ausladung 159mm chrom/gold Wandmontage · Normalstrahl · Durchflussmenge: 25 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Aufbauhöhe gesamt: 85mm · Ausladung (1): 158mm · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Rosette: Nein · Montageart (1): Wand
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
13425090
Werksnummer:
6000645454
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
1,060000
Gewicht brutto Kg:
1,060000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wanneneinlauf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 161,00*
€ 196,53*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 173,68*
€ 210,93*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 172,67*
€ 211,27*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,26*
€ 214,24*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 176,37*
€ 214,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,27*
€ 251,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,20*
€ 246,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,49*
€ 238,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,79*
€ 234,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,67*
€ 205,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32543140
ab € 331,75*
Ähnlich
Hansgrohe
32543670
ab € 307,72*
Ähnlich
Hansgrohe
32543700
ab € 307,72*
Ähnlich
Hansgrohe
32543990
ab € 329,18*
Ähnlich
Hansgrohe
32543000
ab € 219,96*
Ähnlich
Hansgrohe
32542000
ab € 148,60*
Ähnlich
Hansgrohe
32531000
ab € 577,50*
Ähnlich
Hansgrohe
13425000
ab € 130,36*
Ähnlich
Hansgrohe
71320000
ab € 73,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.