| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018968237 Herst.-Nr.: 67052 EAN/GTIN: 4250621300522 |
| |
|
| | |
| Multitubo Steck-Kupplung 32x25mm aus Messing · verzinnt · mit transparenter Kunststoffhülse · inkl. Sichtfenster Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1: Einsteck · Anschluss 2: Einsteck · Rohraußendurchmesser 1: 32 mmmm/Zoll · Rohraußendurchmesser 2: 25 mmmm/Zoll Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 67052 | Werksnummer: | 6000640362 | Länge netto mm: | 220,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 1,00 | Gewicht netto Kg: | 0,005000 | Gewicht brutto Kg: | 0,005000 | Ursprungsland: | AT | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 133,162* | € 163,802* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 162,19* | € 196,95* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,75* | € 212,67* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,62* | € 213,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,219* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|