Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO 23036 Multitubo Press-Winkel 90Gr IG 20mmx1/2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MULTITUBO 23036 Multitubo Press-Winkel 90Gr IG 20mmx1/2Zoll
MULTITUBO 23036 Multitubo Press-Winkel 90Gr IG 20mmx1/2Zoll
MULTITUBO 23036 Multitubo Press-Winkel 90Gr IG 20mmx1/2Zoll
Artikel-Nr.:
     1955B-2018967375
Hersteller:
     MULTITUBO
Herst.-Nr.:
     23036
EAN/GTIN:
     8436022780750
Suchbegriffe:
Press Winkelstück
Pressfitting
Pressfittings
pressfitting winkel
Multitubo Press-Winkel 90Gr IG 20mmx1/2Zoll aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. Sichtfenster Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 1-teilig · Form: Bogen · Nenndurchmesser Anschluss 2: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenschutz Anschluss 1: verzinnt · Oberflächenschutz Anschluss 2: verzi
Weitere Informationen:
eClassID:
21032001002
HerstellerNr:
23036
Werksnummer:
6000640103
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
ES
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Press-Winkel
Weitere Suchbegriffe: pressfitting
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 7,33*
€ 10,19*
Lager 1955
20
10
€ 5,99*
ab € 9,09*
€ 10,60*
2 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 9,02*
€ 11,37*
2 Tage
20
10
€ 5,50*
ab € 9,01*
€ 11,41*
4 Tage
12
10
€ 5,59*
ab € 11,90*
€ 11,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 106,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.