Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitubo Press-Winkel 90Gr IG 20mmx1/2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000640103
Hersteller:
     MULTITUBO
Herst.-Nr.:
     23036
EAN/GTIN:
     4250621309075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Press Winkelstück
Pressfitting
Pressfittings
pressfitting winkel
aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. Sichtfenster Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 1-teilig · Form: Bogen · Nenndurchmesser Anschluss 2: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenschutz Anschluss 1: verzinnt · Oberflächenschutz Anschluss 2: verzinnt · Werkstoff des Anschlusses 1: Messing · Werkstoff des Anschlusses 2: Messing · Winkel des Bogens: 90Grad
Weitere Informationen:
Max. Mediumtemperatur:
0 °C
Anschluss 1:
Presshülse
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Rohraußendurchmesser 1:
20 mm mm/″
Gradzahl:
90 °
Marke:
MULTITUBO
Anschluss 2:
Innengewinde zylindrisch
Oberflächenschutz:
verzinnt
Konturcode:
U
Max. Arbeitsdruck b.20 °C:
10 bar
Nennanschlussgewinde 2:
1/2″ mm/″
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: pressfitting, 021032001002, Winkel, WINMUL16, WINMUL1615, WINMUL18, WINMUL1815, WINMUL20, WINMUL2015, WINMUL2020, WINMUL25, WINMUL2520, WINMUL2525, WINMUL32, WINMUL3225, WINMUL40, WINMUL50, WINMUL63, WINMUL75
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 7,32*
€ 10,21*
5 Tage
20
10
€ 5,99*
ab € 8,27*
€ 10,54*
Lager 4BULW
14
10
€ 5,59*
ab € 8,66*
€ 11,05*
1 Tag
20
10
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 11,37*
1 Tag
20
10
€ 5,50*
ab € 9,00*
€ 11,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.