Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL 031160099 SCHELL WC-Spülrohr COMPACT II höhenverstellbar d= 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 031160099 SCHELL WC-Spülrohr COMPACT II höhenverstellbar d= 45mm
SCHELL 031160099 SCHELL WC-Spülrohr COMPACT II höhenverstellbar d= 45mm
SCHELL 031160099 SCHELL WC-Spülrohr COMPACT II höhenverstellbar d= 45mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2018961155
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     31160099
EAN/GTIN:
     4021163141627
Suchbegriffe:
Anschlußrohr
Spülkastenspülrohr
Spülrohr Spülkasten
WC-Spülrohr
SCHELL WC-Spülrohr COMPACT II höhenverstellbar d= 45mm zum Anschluss an alle WC-Spülarmaturen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 2: Rohrende · Farbe: weiß · Länge: 620mm · Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 28mm · Rohraußendurchmesser Anschluss 2: 45mm · Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
eClassID:
12165004201
HerstellerNr:
31160099
Werksnummer:
6000575282
Länge netto mm:
410,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
85,00
Gewicht netto Kg:
0,170000
Gewicht brutto Kg:
0,170000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
WC-Spülrohr
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 14,79*
€ 20,04*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,27*
€ 24,41*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 19,49*
€ 26,01*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 19,75*
€ 26,39*
19 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 19,77*
€ 28,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
031000699
ab € 31,01*
Ähnlich
Schell
032090699
ab € 65,08*
Ähnlich
Schell
032030699
ab € 16,68*
Ähnlich
Schell
027020699
ab € 44,96*
Ähnlich
Schell
027030699
ab € 52,28*
Ähnlich
Schell
15462899
ab € 403,51*
Ähnlich
Schell
010282899
ab € 515,86*
Ähnlich
Schell
010272899
ab € 495,29*
Ähnlich
Schell
030730099
ab € 106,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.