Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell WC-UP-Spülkasten MONTUS C 120 n Unterspülkasten ohne Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 030730099 Schell WC-UP-Spülkasten MONTUS C 120 n Unterspülkasten ohne Ra
SCHELL 030730099 Schell WC-UP-Spülkasten MONTUS C 120 n Unterspülkasten ohne Ra
SCHELL 030730099 Schell WC-UP-Spülkasten MONTUS C 120 n Unterspülkasten ohne Ra
Artikel-Nr.:
     1498-6000579242
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     030730099
EAN/GTIN:
     4021163161960
Suchbegriffe:
021155008601
Aufsatzspülkasten
Eckspülkasten
Hochhängespülkasten
Montagemodul zum Einmauern · wassersparend durch Zweimengen-Spülung und verzögertem Füllvorgang (spart ca. 0,5 l/Spülung) · Lieferumfang: UP-Spülkasten ohne Rahmen zum Einmauern · Armaturenanschluss R 1/2″ AG · oben · WC-Unterputzspülkasten 120 mm · Betätigung von vorne · SCHELL Eckregulierventil · Füllventil Geräuschklasse I · Spülrohr Ø 45 mm mit Baustopfen · PutzträgermatteWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung Anschluss Leitungswasser: 1/2 Zoll· Anschluss Leitungswasser: Außengewinde· Einstellbare Spülwassermenge: Ja· Geeignet für die Frontbedienung: Ja· Geeignet für elektrische Bedienung: Ja· Material Spülkasten: Kunststoff· Min. Spülwassermenge: 3· Mit Eckventil: Ja· Mit Kondensisolierung: Ja· Mit Spülbogen: Ja· Rohraußendurchmesser Reservoirseite: 45mm· Spülvolumen: 3l· Wasseranschluss oben: Ja· Max. Spülwassermenge: 7
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 106,27*
€ 132,46*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 113,91*
€ 140,87*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 114,04*
€ 141,44*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,49*
€ 142,05*
€ 5,95*
ab € 119,65*
€ 147,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
031160099
ab € 14,82*
Ähnlich
Schell
031000699
ab € 30,78*
Ähnlich
Schell
032090699
ab € 65,00*
Ähnlich
Schell
032030699
ab € 16,66*
Ähnlich
Schell
027020699
ab € 44,83*
Ähnlich
Schell
027030699
ab € 51,93*
Ähnlich
Schell
15462899
ab € 402,38*
Ähnlich
Schell
010282899
ab € 516,11*
Ähnlich
Schell
010272899
ab € 496,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.