Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL 064080699 SCHELL Gerade-Verschraubung mit Innengewinde, chrom 3/8Zollx10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 064080699 SCHELL Gerade-Verschraubung mit Innengewinde, chrom 3/8Zollx10
SCHELL 064080699 SCHELL Gerade-Verschraubung mit Innengewinde, chrom 3/8Zollx10
SCHELL 064080699 SCHELL Gerade-Verschraubung mit Innengewinde, chrom 3/8Zollx10
Artikel-Nr.:
     1955B-2018959662
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     64080699
EAN/GTIN:
     4021163108200
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
SCHELL Gerade-Verschraubung mit Innengewinde, chrom 3/8Zollx10mm mit Quetschverschraubung · gerade Weitere technische Eigenschaften: · Form: gerade · Länge: 25mm · Länge Anschluss 1: 11mm · Mit Dichtungsmaterial: Ja · Nenndurchmesser Anschluss 1: 3/8 Zoll (10) · Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 10 · Oberflächenbehandlun
Weitere Informationen:
eClassID:
11850207702
HerstellerNr:
64080699
Werksnummer:
6000575488
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
chrom
Produktart:
Gerade-Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 4,76*
€ 5,97*
20 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 6,36*
20 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 5,064*
€ 6,374*
22 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 5,12*
€ 6,42*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 4,53*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 119,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
064090699
ab € 9,08*
Ähnlich
Schell
064120699
ab € 5,65*
Ähnlich
Schell
054400699
ab € 33,12*
Ähnlich
Schell
033920699
ab € 17,52*
Ähnlich
Schell
033900699
ab € 31,51*
Ähnlich
Schell
033860699
ab € 15,25*
Ähnlich
Schell
033870699
ab € 54,66*
Ähnlich
Schell
38860699
ab € 23,07*
Ähnlich
Schell
38920699
ab € 28,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.