| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018955291 Herst.-Nr.: 97651880 EAN/GTIN: 4011097504513 |
| |
|
| | |
| HG Schieber Unica'S Puro Brausenstange edel-ma • Durchmesser: 22 mm Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 97651880 | Werksnummer: | 6000534658 | Länge netto mm: | 145,00 | Breite netto mm: | 80,00 | Höhe netto mm: | 45,00 | Gewicht netto Kg: | 0,300000 | Gewicht brutto Kg: | 0,300000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Schieber Unica'S Puro Brausenstange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 65,58* | € 84,54* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 76,40* | € 97,88* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,72* | € 98,34* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 76,03* | € 98,38* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,05* | € 100,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|