Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 39133000 3-L Waschtischarmatur 170 AXOR CITTERIO DN 15 m Kreuzgr. mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 39133000 3-L Waschtischarmatur 170 AXOR CITTERIO DN 15 m Kreuzgr. mit
HANSGROHE 39133000 3-L Waschtischarmatur 170 AXOR CITTERIO DN 15 m Kreuzgr. mit
HANSGROHE 39133000 3-L Waschtischarmatur 170 AXOR CITTERIO DN 15 m Kreuzgr. mit
Artikel-Nr.:
     1955B-2018955113
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     39133000
EAN/GTIN:
     4011097400563
Suchbegriffe:
Dreilochbatterie
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
3-L Waschtischarmatur 170 AXOR CITTERIO DN 15 m Kreuzgr. mit Auslauf 140mm chrom ComfortZone 170 · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · nur auf ebenen · glatten Flächen einsetzbar · Keramikventile heiß/kalt 180° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4" · Anschlussschläuche G 3/8" Weitere technisc
Weitere Informationen:
eClassID:
22360101
HerstellerNr:
39133000
Werksnummer:
6000532479
Länge netto mm:
460,00
Breite netto mm:
245,00
Höhe netto mm:
105,00
Gewicht netto Kg:
3,930000
Gewicht brutto Kg:
3,930000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
3-Loch Waschtischarmatur
Ausfuehrung:
chrom
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 392,62*
€ 451,24*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 464,16*
€ 526,09*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,05*
€ 559,54*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,53*
€ 562,11*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,15*
€ 565,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,63*
€ 673,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,84*
€ 654,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,54*
€ 633,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,37*
€ 622,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,15*
€ 586,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39153000
ab € 449,03*
Ähnlich
Hansgrohe
36116000
ab € 408,63*
Ähnlich
Hansgrohe
36108000
ab € 340,39*
Ähnlich
Hansgrohe
16514000
ab € 463,64*
Ähnlich
Hansgrohe
16513000
ab € 392,53*
Ähnlich
Hansgrohe
16514820
ab € 710,92*
Ähnlich
Hansgrohe
16513820
ab € 737,08*
Ähnlich
Hansgrohe
16535820
ab € 646,29*
Ähnlich
Hansgrohe
16535000
ab € 433,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.