Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG 3L WT-Armatur 170 AXOR CITTERIO DN 15 m Kr-Gri u Ros m Ala 140mm chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe AXOR Citterio Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000532479
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     39133000
EAN/GTIN:
     4011097400563
Suchbegriffe:
Dreilochbatterie
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
ComfortZone 170 · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · nur auf ebenen · glatten Flächen einsetzbar · Keramikventile heiß/kalt 180° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4″ · Anschlussschläuche G 3/8″Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Aufbauhöhe gesamt: 230mm· Ausführung Ablauf: fest· Grundfarbe: Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 140mm· Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Ausladung:
140 mm
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR CITTERIO
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Ablaufgarnitur:
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Ausstattung:
mit Kreuzgriffen
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Dreilochbatterie
Anschlussart:
Hochdruck
Höhe:
230 mm
Material:
Messing
Hahnlochanzahl:
für 3 Hahnlöcher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 394,20*
€ 453,25*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 461,95*
€ 528,21*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,66*
€ 561,80*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,78*
€ 564,37*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,20*
€ 567,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,80*
€ 668,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,11*
€ 660,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,13*
€ 637,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,04*
€ 620,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,66*
€ 586,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39153000
ab € 449,79*
Ähnlich
Hansgrohe
36116000
ab € 409,48*
Ähnlich
Hansgrohe
36108000
ab € 341,99*
Ähnlich
Hansgrohe
16514000
ab € 463,36*
Ähnlich
Hansgrohe
16513000
ab € 390,96*
Ähnlich
Hansgrohe
16514820
ab € 714,14*
Ähnlich
Hansgrohe
16513820
ab € 731,63*
Ähnlich
Hansgrohe
16535820
ab € 646,91*
Ähnlich
Hansgrohe
16535000
ab € 432,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.