| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018953937 Herst.-Nr.: 597273000 EAN/GTIN: 4022009337358 |
| |
|
| | |
| GE LED Reparaturset zu it! Spiegel 819200 Geberit Option Square Lichtleiste für Lichtspiegel Technische Eigenschaften · B / Breite (cm): 90 cm Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Datum 01112021· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | eClassID: | 27330304 | HerstellerNr: | 597273000 | Werksnummer: | 6000511962 | Länge netto mm: | 50,00 | Breite netto mm: | 950,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GE LED Reparaturset |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 55,59* | € 71,51* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,21* | € 75,61* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 59,83* | € 76,39* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 102,16* | € 141,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|