| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018903999 Herst.-Nr.: 598962000 EAN/GTIN: 4022009337280 |
| |
|
| | |
| GE LED Reparaturset zu Xeno2 Spiegel 807840 Geberit Xeno² Lichtleiste für Lichtspiegel Technische Eigenschaften · B / Breite (cm): 40 cm Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Datum 01112021· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | eClassID: | 27330304 | HerstellerNr: | 598962000 | Werksnummer: | 6000512455 | Länge netto mm: | 90,00 | Breite netto mm: | 430,00 | Höhe netto mm: | 80,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GE LED Reparaturset |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 55,71* | € 71,96* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,33* | € 75,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 59,94* | € 76,65* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 102,29* | € 141,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|