| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018953671 Herst.-Nr.: 598949000 EAN/GTIN: 4022009324549 |
| |
|
| | |
| GE Leuchtenblech zu iCon Spiegel 840760 Leuchtenblech zu iCon Spiegel 840760 Geberit iCon Rahmen für Lichtspiegel Technische Eigenschaften · B / Breite (cm): 60 cm Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Datum 01112021· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 598949000 | Werksnummer: | 6000511194 | Länge netto mm: | 1,00 | Breite netto mm: | 1,00 | Höhe netto mm: | 1,00 | Gewicht netto Kg: | 0,001000 | Gewicht brutto Kg: | 0,001000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GE Leuchtenblech zu iCon Spiegel 840760 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 76,18* | € 97,04* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,19* | € 103,31* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 82,03* | € 104,39* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,82* | € 192,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|