| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018903343 Herst.-Nr.: 598950000 EAN/GTIN: 4022009324556 |
| |
|
| | |
| GE Leuchtenblech zu iCon Spiegel 840790 Leuchtenblech zu iCon Spiegel 840790 Geberit iCon Rahmen für Lichtspiegel Technische Eigenschaften · B / Breite (cm): 90 cm Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Datum 01112021· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 598950000 | Werksnummer: | 6000511195 | Länge netto mm: | 1,00 | Breite netto mm: | 1,00 | Höhe netto mm: | 1,00 | Gewicht netto Kg: | 0,001000 | Gewicht brutto Kg: | 0,001000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GE Leuchtenblech zu iCon Spiegel 840790 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 76,19* | € 96,93* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,24* | € 103,08* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 82,09* | € 104,15* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,69* | € 191,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|