| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018951558 Herst.-Nr.: 11564034000 EAN/GTIN: 4017214578429 |
| |
|
| | |
| Keuco Toilettenbürste EDITION 400 mit Griff und Deckel bro gebü 11564034000 Toilettenbürste mit Griffmit Deckel Weitere Informationen: | | eClassID: | 13060042103 | HerstellerNr: | 11564034000 | Werksnummer: | 6000673065 | Länge netto mm: | 82,00 | Breite netto mm: | 412,00 | Höhe netto mm: | 82,00 | Gewicht netto Kg: | 0,262000 | Gewicht brutto Kg: | 0,262000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | bronze gebürstet | Produktart: | Toilettenbürste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,79* | € 54,44* | | | | Lager 1955 | 105 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,85* | € 56,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|