Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 10455000 Einhebel-Wannenmischer AXOR STARCK DN 15 bodenstehend Auslad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 10455000 Einhebel-Wannenmischer AXOR STARCK DN 15 bodenstehend Auslad
HANSGROHE 10455000 Einhebel-Wannenmischer AXOR STARCK DN 15 bodenstehend Auslad
HANSGROHE 10455000 Einhebel-Wannenmischer AXOR STARCK DN 15 bodenstehend Auslad
Artikel-Nr.:
     1955B-2018945572
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10455000
EAN/GTIN:
     4011097815862
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Einhebel-Wannenmischer AXOR STARCK DN 15 bodenstehend Ausladung 165mm chrom Ausladung 165 mm · mit Rosette · Anschlussart Grundkörper · Normalstrahl · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit automatischer Rückstellung · Rückflussverhinderer · Brausehalter integriert Weitere technisch
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
10455000
Werksnummer:
6000645447
Länge netto mm:
1195,00
Breite netto mm:
385,00
Höhe netto mm:
230,00
Gewicht netto Kg:
12,000000
Gewicht brutto Kg:
12,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Einhebel-Wannenmischer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 917,72*
€ 1.029,47*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 979,24*
€ 1.086,67*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.080,12*
€ 1.197,15*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.082,01*
€ 1.202,68*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.096,10*
€ 1.226,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.226,99*
€ 1.460,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.201,79*
€ 1.430,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.149,43*
€ 1.367,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.128,20*
€ 1.342,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.096,10*
€ 1.304,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
10456000
ab € 822,97*
Ähnlich
Hansgrohe
10414000
ab € 183,28*
Ähnlich
Hansgrohe
10427000
ab € 265,81*
Ähnlich
Hansgrohe
10418000
ab € 244,72*
Ähnlich
Hansgrohe
10416000
ab € 171,11*
Ähnlich
Hansgrohe
38421000
ab € 343,66*
Ähnlich
Hansgrohe
38421820
ab € 508,41*
Ähnlich
Hansgrohe
38426820
ab € 332,08*
Ähnlich
Hansgrohe
38428820
ab € 448,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.