Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO 29030 MULTITUBO Press-Wandscheibe IG m Flansch 20mmx1/2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MULTITUBO 29030 MULTITUBO Press-Wandscheibe IG m Flansch 20mmx1/2Zoll
MULTITUBO 29030 MULTITUBO Press-Wandscheibe IG m Flansch 20mmx1/2Zoll
MULTITUBO 29030 MULTITUBO Press-Wandscheibe IG m Flansch 20mmx1/2Zoll
Artikel-Nr.:
     1955B-2018945037
Hersteller:
     MULTITUBO
Herst.-Nr.:
     29030
EAN/GTIN:
     8436022781634
Suchbegriffe:
Press Deckenwinkel
Press Wandscheibe
Deckenwinkel
Wandscheibe
MULTITUBO Press-Wandscheibe IG m Flansch 20mmx1/2Zoll aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. Sichtfenster Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) · Form: gerade · Min.Mediumtemperatur(Dauerbetrieb): 0Grad Celsius · Nenndurchmesser Anschlus
Weitere Informationen:
eClassID:
21032001802
HerstellerNr:
29030
Werksnummer:
6000640200
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
ES
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Press-Wandscheibe
Weitere Suchbegriffe: press deckenwinkel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 5,66*
€ 8,05*
Lager 1955
210
10
€ 5,99*
ab € 6,90*
€ 8,82*
1 Tag
147
10
€ 5,59*
ab € 7,22*
€ 9,23*
1 Tag
210
10
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 9,54*
1 Tag
210
10
€ 5,50*
ab € 7,51*
€ 9,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.