Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO Press-Wandscheibe IG m Flansch 20mmx1/2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640200
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     29030
EAN/GTIN:
     4250621310323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Press Deckenwinkel
Press Wandscheibe
Deckenwinkel
Wandscheibe
aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. SichtfensterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)· Form: gerade· Gewindemaß Armatur: 1/2 Zoll· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Länge ab Wandplatte: 38mm· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 15· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 20mm· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 2,25mm· Werkstoff des Gehäuses: Messing· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Presshülse
Anschluss 2:
Innengewinde zylindrisch
Weitere Suchbegriffe: press deckenwinkel, 021032001802
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 5,68*
€ 8,01*
Lager 2478
220
10
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 9,54*
1 Tag
220
10
€ 5,50*
ab € 7,53*
€ 9,56*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 90 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 300 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 95,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.