| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018941266 Herst.-Nr.: 31614010611 EAN/GTIN: 4017214379231 |
| |
|
| | |
| Keuco Duschhandlauf ELEGANCE mit Brausestange 628/1142mm vc Brausestange frei positionierbar · mit Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter · Position Brausehalter links · Neigungswinkel verstellbar · mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm) · Belastbarkeit 115 kg Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369104 | HerstellerNr: | 31614010611 | Werksnummer: | 6000590438 | Länge netto mm: | 1120,00 | Breite netto mm: | 160,00 | Höhe netto mm: | 130,00 | Gewicht netto Kg: | 4,700000 | Gewicht brutto Kg: | 4,700000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | chrom | Produktart: | Duschhandlauf | Ausfuehrung: | verchromt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 284,79* | € 342,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 294,93* | € 353,46* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 327,87* | € 393,06* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 331,28* | € 395,47* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 334,11* | € 400,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|